JFAZ-AOWGI 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし ノーブランド 12327921 JFAZ-AOWGI 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし ノーブランド 12327921 JFAZ-AOWGI 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし ノーブランド 12327921 JFAZ-AOWGI 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし ノーブランド 12327921 JFAZ-AOWGI 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし ノーブランド 12327921

【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12327921 品番 JFAZ-AOWGI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,058〜
販売価格(税別)
1,871

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。

材質アクリル板(押出) ガラス色 形状平板・平プレート 備考素材豆知識はこちら 板厚(mm)2〜10 寸法LA(mm)100〜1800 寸法WA(mm)100〜900 材種アクリル サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
SONY LPM-770BP液晶保護パネル
株式会社アウリン 様 (サービス業)

傷がつきまくったLPM-770BPの液晶保護パネルの代替品にピッタリでした。
残念ながらネジ穴だけは自分で開ける必要がありました(穴あけサービスの指定範囲がこのモニタサイズと合いませんでした)が、純正品の置き換えにぴったりでした。 アクリルパネル特有の静電気で汚れが付きやすいので、クリアパネル用のコーティングポリマーで磨くと静電気汚れもつきにくくなります

2人が参考にしています
2026-01-06
用途:
特注のケースのカバー側に使用
有限会社大塚建設 様 (建設業・工事業)

納期通りに入荷し、お客様の希望納期に充分間に合いました。ありがとうございました。

2025-08-29
用途:
食器棚の引き戸
今井技術士事務所 様

透明感が満足でよい仕上がりでした。今後も使いたいと思います。

1人が参考にしています
2025-06-16
用途:
隙間隠し
卸売・小売業

アクリル板の2mmでもなかなか使用に関してもいいと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする