曜日別特売
P832500 LED Vホワイト(ヘッドランプ/フォグランプ共用) KOITO(小糸製作所) 12328157

LED Vホワイト(ヘッドランプ/フォグランプ共用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード12328157品番P832500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

車検対応
3年/60,000キロ保証(商用車含む)
国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。

種別HB3/HB4タイプ定格電圧(V)12色温度(K)6000定格出力(W)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする