曜日別特売
R1-SN164-ME 軒天換気孔(山水) 真田化鋼(S・ROSE) 12328498

R1-SN164-ME 軒天換気孔(山水) 真田化鋼(S・ROSE) 12328498
R1-SN164-ME 軒天換気孔(山水) 真田化鋼(S・ROSE) 12328498

軒天換気孔(山水)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ
木目
内容量1個注文コード12328498品番R1-SN164-ME
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔

用途自然換気孔材質スチロール樹脂種類角型ガラリ寸法C2(mm)312サイズ寸法D(mm)16寸法B1(mm)171寸法B2(mm)337寸法A2(mm)365寸法C1(mm)164付属品ビス付き寸法A1(mm)186木目
注意
用途以外に使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 破損に伴う交換

築30年ほどの軒天換気孔の破損に伴い交換に使用しました。
外したものは,6箇所ビス止めだったのが,今回は4隅のみとなり,施工は楽でしたが,実際はどうなのかなと思いました。
また旧部品には,内側にメッシュの細かい金網が付いていました。
今回はなかったので,きれいにしてはめなおしました。
もしかしたら,そのようなものもあったのかもしれませんが,気づきませんでした。
金網あり,ナシなどあれば助かると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする