真田化鋼(S・ROSE)
軒天換気孔(雲水)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ミルキーホワイト
ミルキーホワイト
チーク
寸法(mm)
250×250
150×150
200×200
250×250
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12328568
品番
R1-UN250-MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途
自然換気孔
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付き
寸法A1(mm)
300
寸法D(mm)
10
寸法C1(mm)
250
種類
角型ガラリ
寸法B1(mm)
275
寸法B2(mm)
275
寸法C2(mm)
250
色
ミルキーホワイト
寸法A2(mm)
300
寸法(mm)
250×250
注意
用途以外に使用しないでください