曜日別特売
500mmカット×約300本 ステンレス結束線 #16 近江屋ロープ 12328735

500mmカット×約300本 ステンレス結束線 #16 近江屋ロープ 12328735
500mmカット×約300本 ステンレス結束線 #16 近江屋ロープ 12328735
500mmカット×約300本 ステンレス結束線 #16 近江屋ロープ 12328735

ステンレス結束線 #16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(300本)注文コード12328735品番500mmカット×約300本
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく500mmにカットしました。
裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!

材質ステンレスSUS304寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×30×30質量(g/本)約8線径(Φmm)1.6長さ(mm)500
注意
※500mmカット、約300本束です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする