曜日別特売
HS-4212HAW エアーウォッシフローリング 12mmタイプ スリムヒノキ 日東フローリング(Nitto) 12328830

エアーウォッシフローリング 12mmタイプ スリムヒノキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1ケース(12枚)タイプ集成材、節あり、厚注文コード12328830品番HS-4212HAW
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
タイプ集成材、節あり、厚種別国産ヒノキ色(柄)集成(玉節)寸法(mm)12×150×1820仕様高硬度光触媒抗ウイルス塗装品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする