曜日別特売
PYHF-1115HAW エアーウォッシュフローリング床暖房用 ぽかぽかくん 日東フローリング(Nitto) 12328918

エアーウォッシュフローリング床暖房用 ぽかぽかくん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1ケース(9枚)タイプ集成材、節無し、四方本実加工、面取り色(柄)ヒノキソリッド(上小節)仕様高硬度光触媒抗ウイルス塗装品、床暖房熱源上用注文コード12328918品番PYHF-1115HAW
参考基準価格(税別)¥62,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
寸法(mm)15×104×1820タイプ集成材、節無し、四方本実加工、面取り色(柄)ヒノキソリッド(上小節)種別国産ヒノキ仕様高硬度光触媒抗ウイルス塗装品、床暖房熱源上用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする