JFAZ-ACTTP 【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なし ノーブランド 12329330 JFAZ-ACTTP 【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なし ノーブランド 12329330 JFAZ-ACTTP 【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なし ノーブランド 12329330 JFAZ-ACTTP 【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なし ノーブランド 12329330 JFAZ-ACTTP 【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なし ノーブランド 12329330

【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12329330 品番 JFAZ-ACTTP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,230〜
販売価格(税別)
2,027

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。

材質アクリル板(キャスト) 透明 形状平板・平プレート 備考素材豆知識はこちら 板厚(mm)2〜30 穴数0 寸法LA(mm)100〜1800 寸法WA(mm)100〜1000 材種アクリル サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする