※素材表面画像

JFAZ-POM 【オーダー】ポリアセタール(POM)板_穴なし ノーブランド 12329506 JFAZ-POM 【オーダー】ポリアセタール(POM)板_穴なし ノーブランド 12329506 JFAZ-POM 【オーダー】ポリアセタール(POM)板_穴なし ノーブランド 12329506 JFAZ-POM 【オーダー】ポリアセタール(POM)板_穴なし ノーブランド 12329506

【オーダー】ポリアセタール(POM)板_穴なし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12329506 品番JFAZ-POM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥474〜
販売価格(税別)
431

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質ポリアセタール(POM) 形状平板・平プレート 備考素材豆知識はこちら 板厚(mm)5〜30 穴数0 寸法LA(mm)50〜1000 厚さ公差(mm)5(公差:0〜+1.5)、6〜8(公差:0〜+1.2)、10〜30(公差:0〜+3.0) 寸法WA(mm)50〜1000 材種ポリアセタール 切断公差50〜500mm(0〜+1)、501〜1000mm(0〜+2) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする