※素材表面画像

JFAZ-JB 【オーダー】紙ベークライト_穴なし ノーブランド 12329899 JFAZ-JB 【オーダー】紙ベークライト_穴なし ノーブランド 12329899 JFAZ-JB 【オーダー】紙ベークライト_穴なし ノーブランド 12329899 JFAZ-JB 【オーダー】紙ベークライト_穴なし ノーブランド 12329899

【オーダー】紙ベークライト_穴なし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12329899 品番JFAZ-JB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥503〜
販売価格(税別)
457

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。

材質紙ベークライト 用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 形状平板・平プレート 板厚(mm)3〜10 穴数0 寸法LA(mm)20〜850 寸法WA(mm)20〜950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
注意
※記載数値は測定値であり保証値ではありません。
※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする