曜日別特売
HB-5443 ホームレーベル ステンレススリムランチジャー バッグ付 パール金属 12330056

HB-5443 ホームレーベル ステンレススリムランチジャー バッグ付 パール金属 12330056
HB-5443 ホームレーベル ステンレススリムランチジャー バッグ付 パール金属 12330056

ホームレーベル ステンレススリムランチジャー バッグ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12330056品番HB-5443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

フタも二重構造なので保温効果がUP。
ご飯や麺をどんぶりスタイルで。
食べる前におかずをご飯にのせられるから、ランチタイムの楽しみも広がります。
内容器はふたを外して電子レンジOK。
専用バッグ付きなので持ち運びも安心です。
はし・はし箱も付属していて便利です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×105×205、【ランチジャーのみ】155×90×155質量(g)ランチジャー:676、バッグ:81材質保温ケース/内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ご飯容器/本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、おかず容器/本体・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、はし:ABS樹脂、はし箱:ポリプロピレン、ランチバッグ 表地・裏地・持ち手 ポリエステル、中芯 ポリウレタンブラック段数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする