FPAZ-SS4NN 【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド 12330617 FPAZ-SS4NN 【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド 12330617 FPAZ-SS4NN 【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド 12330617 FPAZ-SS4NN 【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド 12330617 FPAZ-SS4NN 【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド 12330617

【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12330617 品番 FPAZ-SS4NN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥968〜
販売価格(税別)
880

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質SS400 表面仕上げ処理なし 形状平板・平プレート 板厚(mm)4〜50 穴数0 寸法LA(mm)20〜300 寸法WA(mm)20〜500 材種鉄・鋼 サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
表面処理(四三酸化鉄被膜、無電解ニッケルメッキ、三価クロムメッキ、アルマイト処理(白・黒))を指定された場合、メッキ処理上、つるし穴として側面の任意の位置にタップ穴加工を施しますのでご了承ください。
厚み5mm未満の場合はつるし穴加工が行えないため、ワイヤーでつるしての処理になります。
そのため、表面処理上にワイヤー跡が残る場合があります。
また、重量が15kgを超える場合と幅か長さどちらかが200mmを超える場合は、つるし穴は2か所となります。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
足場材のケレン・修正用の型板
株式会社栗原工業 様 (建設業・工事業)

硬い鉄だが直接たたくと変形するのであて木を使用するようにしました。
大変役に立っています。

2025-12-10
用途:
補強プレート
自動車・二輪車・自転車関連業

オーダー加工で基本寸法が手に入り値段も手ごろで、追加工もしやすく満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする