026500-20001【ワケあり】 メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学) 12331615

メスシリンダー カスタムA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個容量(mL)2000注文コード12331615品番026500-20001【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥15,9808,798

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)
目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)容量(mL)2000TGK品番371-11-18-24許容誤差(mL)±10.01目盛(mL)20目盛あり材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 クラスAJISクラスJR-1アズワン品番1-1959-12特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。高さ(mm)480胴径(Φmm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする