ADP5161【ワケあり】 Panasonic, 圧力センサ, 相対 基板スルーホール Panasonic(パナソニック) 12331911

Panasonic, 圧力センサ, 相対 基板スルーホール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード12331911品番ADP5161【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)アウトレット
¥10,9803,598
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:エア電源電圧5 V dcアナログ出力4.5 V許容差±1.25 %特性Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mm最大電流(mA)10実装タイプ基板スルーホール出力タイプ増幅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする