RSAN-FR 【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴 ノーブランド 12333697 RSAN-FR 【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴 ノーブランド 12333697 RSAN-FR 【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴 ノーブランド 12333697 RSAN-FR 【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴 ノーブランド 12333697 RSAN-FR 【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴 ノーブランド 12333697

【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 仕様穴種:フッ素ゴム 注文コード12333697 品番RSAN-FR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,383〜
販売価格(税別)
1,257
この商品は色・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。

仕様穴種:フッ素ゴム 材質フッ素ゴム 形状平板・平プレート 硬度タイプA 80 板厚(mm)1〜5 穴数2 寸法LA(mm)100〜2000 寸法WA(mm)100〜1000 材種フッ素ゴム サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする