BTAZ-ST6LN1 【オーダー】凸型ブラケット 穴なし ノーブランド 12334948 BTAZ-ST6LN1 【オーダー】凸型ブラケット 穴なし ノーブランド 12334948 BTAZ-ST6LN1 【オーダー】凸型ブラケット 穴なし ノーブランド 12334948 BTAZ-ST6LN1 【オーダー】凸型ブラケット 穴なし ノーブランド 12334948 BTAZ-ST6LN1 【オーダー】凸型ブラケット 穴なし ノーブランド 12334948

【オーダー】凸型ブラケット 穴なし

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12334948 品番 BTAZ-ST6LN1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,327〜
販売価格(税別)
4,843

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質SUS316L 表面仕上げNo1 形状凸型 板厚(mm)3〜6 穴数0 材種ステンレス サービス分類オーダー・加工
注意
※ボンデ鋼板、ZAM鋼板、SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100、SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11127850
2026-01-05
用途:
ラジコン飛行機のモーターマウント
農・林・水産業

今回の注文は曲げのみでしたが精度モ良く納期も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする