曜日別特売
CDBA2D63-400-HN-A53L 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D63-4~) SMC 12335757

 

CDBA2D63-400-HN-A53L 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D63-4~) SMC 12335757
CDBA2D63-400-HN-A53L 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D63-4~) SMC 12335757

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D63-4~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード12335757品番CDBA2D63-400-HN-A53L
参考基準価格(税別)¥43,450販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする