※素材表面画像

WBAY-GHT2G2 【オーダー】普通合板 4穴 ノーブランド 12337267 WBAY-GHT2G2 【オーダー】普通合板 4穴 ノーブランド 12337267 WBAY-GHT2G2 【オーダー】普通合板 4穴 ノーブランド 12337267 WBAY-GHT2G2 【オーダー】普通合板 4穴 ノーブランド 12337267

【オーダー】普通合板 4穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材質普通合板 T2G2仕様 注文コード12337267 品番WBAY-GHT2G2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,984〜
販売価格(税別)
1,804
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。

材質普通合板 T2G2仕様 形状平板・平プレート 板厚(mm)2.5〜24 穴数4 寸法LA(mm)120〜2200 寸法WA(mm)120〜1200 材種合板 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする