WBAZ-PL 【オーダー】ポリランバーコア 穴なし ノーブランド 12337416 WBAZ-PL 【オーダー】ポリランバーコア 穴なし ノーブランド 12337416 WBAZ-PL 【オーダー】ポリランバーコア 穴なし ノーブランド 12337416 WBAZ-PL 【オーダー】ポリランバーコア 穴なし ノーブランド 12337416 WBAZ-PL 【オーダー】ポリランバーコア 穴なし ノーブランド 12337416

【オーダー】ポリランバーコア 穴なし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12337416 品番WBAZ-PL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,368〜
販売価格(税別)
1,244

素材のサイズを1mm単位で指定可能。

材質ポリ ランバーコア 形状平板・平プレート 板厚(mm)15〜24 穴数0 寸法LA(mm)50〜2200 寸法WA(mm)50〜1200 材種その他木材 サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする