49-3675 包装紙10枚ロール クリスマス柄 半才判 包装部(ササガワ) 12338280

49-3675 包装紙10枚ロール クリスマス柄 半才判 包装部(ササガワ) 12338280
49-3675 包装紙10枚ロール クリスマス柄 半才判 包装部(ササガワ) 12338280
49-3675 包装紙10枚ロール クリスマス柄 半才判 包装部(ササガワ) 12338280
49-3675 包装紙10枚ロール クリスマス柄 半才判 包装部(ササガワ) 12338280
49-3675 包装紙10枚ロール クリスマス柄 半才判 包装部(ササガワ) 12338280
49-3675 包装紙10枚ロール クリスマス柄 半才判 包装部(ササガワ) 12338280

包装紙10枚ロール クリスマス柄 半才判

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質コート紙(64g/m2)
コート紙(64g/m<sup>2</sup>)
半晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
らくがきサンタ緑
内容量1包(10枚)注文コード12338280品番49-3675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

使い勝手の良い10枚巻きロール包装紙。クリスマス柄です。ラインナップ豊富に揃えました。半才判サイズ。

材質コート紙(64g/m2)らくがきサンタ緑寸法(幅W×高さH)(mm)750×528
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする