5648 プレート 伸縮棚下収納ハンガー CONDOR(山崎産業) 12338447

プレート 伸縮棚下収納ハンガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12338447品番5648
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

洗濯機上の棚に取り付けてスペースを有効活用!収納場所に合わせて横幅を調整できる伸縮収納ハンガー。
ハンガー・ピンチハンガー・スプレー・洗濯小物などを引っかけて、まとめて一括収納。タオル・ブラシ・ドライヤーなどの洗面用品の収納にも便利。
ハンガー類は引っかけるだけの簡単収納。調整ネジで棚板にしっかり固定できます。※組立式

材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)(約)450耐荷重(kg)(約)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46.5~80×10×10寸法(幅W×高さH)(cm)内寸約43.5~77×4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする