花柄 ダモストレーナ 山装 12340145

 

花柄 ダモストレーナ 山装 12340145
花柄 ダモストレーナ 山装 12340145

ダモストレーナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1ケース(10個)適合径(Φmm)50タイプヨコ型注文コード12340145品番花柄
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。

用途ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー材質ステンレスSUS304タイプヨコ型寸法(縦×横×厚さ)(mm)88×95×0.8適合径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする