ORNBR-70-1P385-N Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P385-N NOK 12340338

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P385-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12340338
品番
ORNBR-70-1P385-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1AP385N
部品番号
NOK:CO00120-A
JIS呼び
旧JIS:P385
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
384.5
内径許容差(mm)
±2.73
バリ寸法(mm)
0.18以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする