ORNBR-70-1G385-N Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G385-N NOK 12341266

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G385-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12341266
品番
ORNBR-70-1G385-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
型式
旧型式:OR1AG385N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO08819-A
JIS呼び
旧JIS:G385
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
384.3
内径許容差(mm)
±2.73
バリ寸法(mm)
0.18以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする