ORFKM-70P495-N Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P495-N NOK 12341388

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P495-NORFKM-70P495-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12341388
品番
ORFKM-70P495-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP495N
部品番号
NOK:DO09016-G0
JIS呼び
旧JIS:P495
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
494.5
内径許容差(mm)
±4.00
バリ寸法(mm)
0.18以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする