NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P365-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12341781
品番
ORFKM-70P365-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP365N
部品番号
NOK:CO06630-G0
JIS呼び
旧JIS:P365
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
364.5
内径許容差(mm)
±3.12
バリ寸法(mm)
0.18以下