曜日別特売
DM-RGB-3 RGBコントローラー 無線式 マリンテック 12342569

RGBコントローラー 無線式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード12342569品番DM-RGB-3
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

最新のRGB-CCTタイプのLEDテープライトに対応
ワイヤレスタイプの次世代コントローラー
指でタッチすることで発光色を自由自在
DC12~24V電圧に対応
最新PWMコントロール技術により安定した色を表現
出力144W(12V)大容量に対応
20m先でのリモコン操作が可能
色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能

用途
これ1本で全てのカラーを実現できます。
最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
付属品本体・リモコン型式DM-RGB-3電圧(V)DC12~24出力【チャンネル】12A【各チャンネル】6A使用電圧(V)DC12/24出力容量144W(MAX/12V時)電池【リモコン】単4×2本操作距離【リモコン】20m

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする