曜日別特売
TH-GS60 業務用電子ジャー(保温専用) 象印マホービン 12343076

業務用電子ジャー(保温専用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(升)約3.3
ステンレス
消費電力(W)77/42(定格/保温安定時平均)
内容量1台注文コード12343076品番TH-GS60
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。
炊飯容量を考慮した余裕のサイズ
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作
ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。
取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
置き場所に困らない
「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)

ステンレス電源(V)単相100専用消費電力(W)77/42(定格/保温安定時平均)本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×380×320容量(升)約3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12343085
2023-04-15
用途: 学習会の夜食用にご飯を保温
学校法人創志学園教育・研究機関

サイズも大きく保温性もあり、保温時に出る水滴も出ないため、べたつかないことに驚き。また低温調理にも使えることを発見し、工夫次第でごはんの保温だけでなく、ローストビーフへの熱入れにも使えてプロの仕上がり?になりました( ´∀` )

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする