WOX-50WB-R 電解水生成装置 ホシザキ 12343137

電解水生成装置

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台タイプアンダーカウンタータイプ リモートコントローラー付注文コード12343137品番WOX-50WB-R
参考基準価格(税別)¥711,000販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。
洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。
効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。

仕様有効塩素:10~60mg/kg質量(kg)約7タイプアンダーカウンタータイプ リモートコントローラー付外形寸法(mm)285×145×335+85(架台)電源(V)単相100消費電力(W)170交換目安定期交換部品:電解槽1000時間交換目安pH値PH値 酸性電解水約5.0以下水量(L/min)生成能力:最大5以下
注意
※水と食塩が必要。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする