マクセル
データ用DVD-Rエコパッケージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
1パック(10枚)
1パック(20枚)
1パック(50枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
12343216
品番
DR47SWPS.10E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージ
入数
10
仕様
ひろびろワイドレーベル
タイプ
データ用
速度
1~16倍速
記憶容量(GB)
片面4.7
グリーン購入法
適合
ケース
紙スリーブ