YMS-FK30E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 12343417

YMS-FK30E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 12343417
YMS-FK30E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 12343417
YMS-FK30E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 12343417
YMS-FK30E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 12343417
YMS-FK30E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 12343417
YMS-FK30E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 12343417
YMS-FK30E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 12343417
YMS-FK30E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 12343417
YMS-FK30E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 12343417
YMS-FK30E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 12343417
YMS-FK30E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 12343417
YMS-FK30E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 12343417
YMS-FK30E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 12343417
YMS-FK30E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 12343417

フランネル電気毛布

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード12343417品番YMS-FK30E(SP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

やわらか手触りのフランネル素材。ソファや布団に敷くのはもちろん、ひざや肩に掛けても使える扱いやすいサイズ感の敷き毛布。
ダニ対策機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。

用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布材質ポリエステル質量(kg)1.05スモーキーピンク消費電力(W)40電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65保証期間1年寸法(縦×横)(cm)140×80表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
注意
※コントローラーは洗えません。
※ドラム式洗濯機はご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする