OWL-CVIB10203-BL iPad 10.2インチ対応 360度回転可能 Apple Pencilを収納できるホルダー付きケース OWLTECH(オウルテック) 12343986

OWL-CVIB10203-BL iPad 10.2インチ対応 360度回転可能 Apple Pencilを収納できるホルダー付きケース OWLTECH(オウルテック) 12343986
OWL-CVIB10203-BL iPad 10.2インチ対応 360度回転可能 Apple Pencilを収納できるホルダー付きケース OWLTECH(オウルテック) 12343986
OWL-CVIB10203-BL iPad 10.2インチ対応 360度回転可能 Apple Pencilを収納できるホルダー付きケース OWLTECH(オウルテック) 12343986
OWL-CVIB10203-BL iPad 10.2インチ対応 360度回転可能 Apple Pencilを収納できるホルダー付きケース OWLTECH(オウルテック) 12343986

iPad 10.2インチ対応 360度回転可能 Apple Pencilを収納できるホルダー付きケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12343986品番OWL-CVIB10203-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

iPad全体を保護するクリアケースと、スタンドになるフラップカバーが一体になったiPad用ケースです。フラップカバーは360°回転可能で、内側の溝でiPad設置時の角度を2段階に調節できます。デスクに置いたままでもスムーズにiPadの向きを替えることができるため、様々なシーンでお使いいただけます。

対応機種iPad 10.2インチ (第9世代(2021年)、第8世代(2020年)、第7世代(2019年))、【収納可能Apple Pencil】Apple Pencil (第1世代)パウダーブルー特性360度回転材質PU、PC、TPU、マグネットタイプ手帳型本体質量(g)約300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×17×253保証期間初期不良のみ交換保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする