曜日別特売
MIDCJ-40K コーナージョイント(ミラダクト付属品) 未来工業 12344239

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

コーナージョイント(ミラダクト付属品)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法B(mm)72ブラック注文コード12344239品番MIDCJ-40K
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

天井、壁等コーナー部からのケーブルの引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。

ブラック寸法L(mm)15寸法H(mm)62寸法B(mm)72設置場所屋内外
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする