ORVMQ-70P15-N Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P15-N NOK 12346349

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P15-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12346349
品番
ORVMQ-70P15-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103
販売価格(税別)
¥94
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4CP15N
部品番号
NOK:CO00014-L
JIS呼び
旧JIS:P15
太さW(mm)
2.4±0.09
材料記号
JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)
14.8
内径許容差(mm)
±0.30
バリ寸法(mm)
0.12以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする