タッチアップペン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本BKM注文コード12347635品番VW43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ボデイの小さな傷、剥がれの補修に便利な筆付補修ペイント。

用途
塗装面の補修に。
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤幅(mm)18BKM容量(mL)12高さ(mm)116奥行(mm)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
注意
※直射日光の当たる場所・40度以上になる場所や水分・湿気のある所に保管しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12347669
2025-08-25
用途: ボディ傷補修
製造業

付属の筆は使わず、爪楊枝を使用した。
傷の部分のサビ対策で購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする