SOFT99
タッチアップペン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
色
赤
注文コード
12347660
品番
T7715
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
ボデイの小さな傷、剥がれの補修に便利な筆付補修ペイント。
用途
塗装面の補修に。
成分
合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤
幅(mm)
18
色
赤
容量(mL)
12
高さ(mm)
116
奥行(mm)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※直射日光の当たる場所・40度以上になる場所や水分・湿気のある所に保管しない。