曜日別特売
1A-S135 Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S135 NOK 12348921

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S1351A-S135

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12348921
品番
1A-S135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0562-A
太さW(mm)
2.0±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
134.5
内径許容差(mm)
±0.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする