ウィンカム
マスクリア エコノ フルカバータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12356559
品番
WM-ECONO-FC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
セット内容
フルカバーフィルム×1、マスクフレーム×1、クロス×1、携帯袋×1(標準フィルム×1 ※限定付属品)
材質
フルカバーフィルム:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、バンド:ポリアミド、ポリウレタン混合、オーリング:シリコンゴム、クロス:ナイロン、携帯袋:ポリエチレン
サイズ
フリー(フィル ム高さ/フレーム上部70mm フレーム下部45mm ※組み立て時)
質量(g)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×50×115
入数
1個
ひもタイプ
耳かけ
商品タイプ
本体
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません