曜日別特売
128-HDMI-DISPLAYPORT ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力 StarTech.com 12356875

128-HDMI-DISPLAYPORT ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力 StarTech.com 12356875
128-HDMI-DISPLAYPORT ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力 StarTech.com 12356875
128-HDMI-DISPLAYPORT ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力 StarTech.com 12356875
128-HDMI-DISPLAYPORT ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力 StarTech.com 12356875
128-HDMI-DISPLAYPORT ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力 StarTech.com 12356875
128-HDMI-DISPLAYPORT ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力 StarTech.com 12356875

ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12356875品番128-HDMI-DISPLAYPORT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能
4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応
ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)
ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性あり
ディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み

用途
4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続
パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集
HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示
長さ(mm)20幅(mm)365グレー高さ(mm)11質量(g)38ケーブル長(m)0.3保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBDisplayPort
注意
※4K60Hzの解像度を得るには、ソースとディスプレイで4K60Hz解像度とリフレッシュレートに対応している必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする