曜日別特売
A10139-0254 吊バンド アカギ 12357575

 

A10139-0254 吊バンド アカギ 12357575
A10139-0254 吊バンド アカギ 12357575

吊バンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個呼び径32パイ締付ボルトM6×20注文コード12357575品番A10139-0254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)

呼び径32パイ寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25締付ボルトM6×20適合管外径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする