曜日別特売
A10143-0134 ハード吊バンド アカギ 12357986

 

A10143-0134 ハード吊バンド アカギ 12357986
A10143-0134 ハード吊バンド アカギ 12357986

ハード吊バンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(A)125
内容量1個注文コード12357986品番A10143-0134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。

寸法t(mm)4.5寸法F(mm)11寸法D(mm)36寸法C(mm)32呼び径(A)125締付ボルトM12×45適合管外径(Φmm)139.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12357934
2023-12-09
用途: 単管カーポートの作成
その他業種

この商品と、単管DIYランドの補強バー(ブレース)【G-280B】を使ってカーポートを作りました。トラスを組むのに大量に必要になるので安価で良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする