アカギ
ハード吊ロック付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
呼び径(A)
125
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12358144
品番
A10144-0127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10140吊タン付」より板材が厚い製品。
寸法H(mm)
144
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
125
適合管外径(Φmm)
139.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W1/2
注意
※「ロック」は別梱包になります。