A10148-0037 デップSG吊タン無し アカギ 12358494 A10148-0037 デップSG吊タン無し アカギ 12358494

デップSG吊タン無し

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12358494 品番 A10148-0037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

呼び径SG25 寸法t(mm)0.6 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 締付ボルトM6×25 適合管外径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
注意
※バンド本体はSUS430製。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする