A10203-0191 ステンCL吊タン付 アカギ 12360768

 

A10203-0191 ステンCL吊タン付 アカギ 12360768
A10203-0191 ステンCL吊タン付 アカギ 12360768

ステンCL吊タン付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個呼び径40A吊ボルト径W1/2注文コード12360768品番A10203-0191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10202ステンCL吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。

呼び径40A寸法H(mm)81寸法t(mm)2寸法D(mm)26寸法C(mm)25適合管外径(Φmm)52.2RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする