曜日別特売
A10213-0056 ステン防振吊タン付3tゴム アカギ 12361529

 

A10213-0056 ステン防振吊タン付3tゴム アカギ 12361529
A10213-0056 ステン防振吊タン付3tゴム アカギ 12361529

ステン防振吊タン付3tゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)40吊ボルト径W3/8注文コード12361529品番A10213-0056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。

寸法H(mm)82寸法t(mm)2寸法D(mm)26寸法C(mm)25呼び径(A)40適合管外径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする