曜日別特売
A10223-0052 鉄SP吊タン付 アカギ 12362186

 

A10223-0052 鉄SP吊タン付 アカギ 12362186
A10223-0052 鉄SP吊タン付 アカギ 12362186

鉄SP吊タン付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径Φ150
内容量1個注文コード12362186品番A10223-0052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

呼び径Φ150寸法H(mm)130寸法t(mm)3.2寸法D(mm)26寸法C(mm)25適合管外径(Φmm)153RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする