アカギ
組式SP吊タン無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
Φ75
Φ75
Φ100
Φ125
Φ150
Φ175
Φ200
Φ225
Φ250
Φ275
Φ300
Φ350
Φ325
Φ375
Φ400
Φ425
Φ450
Φ475
Φ500
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12362335
品番
A10224-0011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
呼び径
Φ75
寸法t(mm)
1.6
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応