曜日別特売
A10327-0127 デップSG立バンド アカギ 12364758

 

A10327-0127 デップSG立バンド アカギ 12364758
A10327-0127 デップSG立バンド アカギ 12364758

デップSG立バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径SG150
内容量1個注文コード12364758品番A10327-0127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ

用途
SGP管用
呼び径SG150寸法t(mm)3.2寸法F(mm)10寸法D(mm)55寸法C(mm)32寸法P(mm)27締付ボルトM10×35適合管外径(Φmm)165.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バンド本体はSUS304製。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする