アカギ
どぶめっきターボ用羽子板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
寸法H(mm)
125
注文コード
12369405
品番
A10403-0065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質
溶融亜鉛めっき
寸法H(mm)
125
ねじ径
W3/8
寸法D(mm)
Φ9×14
寸法P(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わります。