JB-108 Jスプリング JBシリーズ JB-108 東京発条製作所 12370526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB-108 Jスプリング JBシリーズ JB-108 東京発条製作所 12370526
JB-108 Jスプリング JBシリーズ JB-108 東京発条製作所 12370526

Jスプリング JBシリーズ JB-108

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード12370526品番JB-108
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。

ばね定数(N/mm)0.08自由長(mm)20.7初張力(N)0.23総巻数(巻)27.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.4使用荷重(N)2.9使用長さ(mm)54.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする